Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38486100 ASS. D 3848/61 CON 9 UTENS. - D38486100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38486100 ASS. D 3848/61 CON 9 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Führungsbohrer - 1

  • Anzahl der Randversenker - 2

  • Anzahl der Lochsägen - 6

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 9

  • Verpackung - Koffer

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566023426

Artikelnummer

ABCD38486100

Herstellernummer

D38486100

Hersteller

ABC

Anzahl der Führungsbohrer:

1

Anzahl der Randversenker:

2

Anzahl der Lochsägen:

6

Gesamtzahl der Werkzeuge:

9

Verpackung:

Koffer

Assortimenti di seghe a tazza ed accessori completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso. Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 9 utensili - Per elettricisti. 6 seghe a tazza D 3844/1 Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm •1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (1/4") • 1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm (3/8") •1 adattatore D 3847/6. In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm.

ABC TOOLS SPA

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie