ABC TOOLS SPA - ABCD38486000 ASS. D 3848/6 CON 9 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566023419
Artikelnummer
ABCD38486000
Herstellernummer
D38486000
Hersteller
ABC
Tipo completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 9 utensili - Per elettricisti 6 seghe a tazza D 3844/1 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 64 mm 1 attacco cilindrico D 3847/1 6,35 mm ( ) 1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm ( ) 1 adattatore D 3847/6 In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm