ABC TOOLS SPA - ABCD38472001 ATTACCHI ESAG. D 3847/2 GR.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 10 mm
Mit Zentrierbohrer - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566011812
Artikelnummer
ABCD38472001
Herstellernummer
D38472001
Hersteller
ABC
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
10 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Attacco per seghe a tazza per seghe a tazza D 3844/1 e D 3844/2 - (Idonei anche per altre marche). Completi di punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,35 mm (1/4”). Grandezza 1. Adatti per seghe a tazza 14÷30 Ø mm