Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38441127 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 127

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38441127 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 127 mm

  • Schnitttiefe - 28 mm

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566011775

Artikelnummer

ABCD38441127

Herstellernummer

D38441127

Hersteller

ABC

Durchmesser:

127 mm

Schnitttiefe:

28 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm