ABC TOOLS SPA - ABCD38441083 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 83
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Durchmesser - 83 mm 
- Schnitttiefe - 38 mm 
- Geeignet für Holz - ja 
- Geeignet für Kunststoff - ja 
- Geeignet für Edelstahl - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8031566011652
Artikelnummer
ABCD38441083
Herstellernummer
D38441083
Hersteller
ABC
Durchmesser:
83 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm


