Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38441073 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 73 - D38441073

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38441073 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566011614

Artikelnummer

ABCD38441073

Herstellernummer

D38441073

Hersteller

ABC

In acciaio super rapido HSS ? BIMETALLICHE Con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti) Profondita di taglio: - 38 mm da 14?152 mm - 28 mm da 160?250 mm