Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38441059 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 59 - D38441059

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38441059 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 59

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566011546

Artikelnummer

ABCD38441059

Herstellernummer

D38441059

Hersteller

ABC

In acciaio super rapido HSS ? BIMETALLICHE Con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti) Profondita di taglio: - 38 mm da 14?152 mm - 28 mm da 160?250 mm