ABC TOOLS SPA - ABCD38441040 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 40 - D38441040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 40 mm
Schnitttiefe - 38 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für Edelstahl - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566011423
Artikelnummer
ABCD38441040
Herstellernummer
D38441040
Hersteller
ABC
Durchmesser:
40 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Ein ABC TOOLS SPA Produkt
Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie


