ABC TOOLS SPA - ABCD27962025 LAME PER METALLI 25 DPP 150 MM - D27962025
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - gerade
Geeignet für - Kabelmesser
Abbrechklingen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Archetti per meccanica fine
EAN
8031566037638
Artikelnummer
ABCD27962025
Herstellernummer
D27962025
Hersteller
ABC
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Kabelmesser
Abbrechklingen:
ja
Lame di ricambio di alta qualità - Made in Germany. Lunghezza totale 150 mm - Distanza tra i perni 146 mm. Tipo per metalli. Denti per pollice 25. Per taglio: Universale di precisione su acciai, alluminio, metalli non ferrosi, legno, fibre di vetro, materiali isolanti, cartongesso, ecc


