ABC TOOLS SPA - ABCD27954000 ARCH. MECC. FINE 250 MM - D27954000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sägeblattlänge - 150 mm
Spannschraube - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566094563
Artikelnummer
ABCD27954000
Herstellernummer
D27954000
Hersteller
ABC
Sägeblattlänge:
150 mm
Spannschraube:
nein
Archetti per meccanica fine con impugnatura a pistola. Con arco in acciaio tubolare finemente verniciato. Impugnatura in resina sintetica - Con dispositivo tendilama a vite. Completo di lama per metallo D 2796/2 a 25 denti per pollice, lunghezza 150 mm. Lunghezza totale 250 mm.
Ein ABC TOOLS SPA Produkt
Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie