Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD27634000 ARCHETTI D 2763/4 - D27634000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD27634000 ARCHETTI D 2763/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566061510

Artikelnummer

ABCD27634000

Herstellernummer

D27634000

Hersteller

ABC

Completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12 (300 mm) Tipo fisso in tubo di acciaio rettangolare con impugnatura chiusaPer lame da 12 pollici (300 mm)Impugnatura con meccanismo speciale che consente di effettuare una forte e corretta tensione della lama con forza 2 volte superiore rispetto ai migliori archettiEvita anche il pericolo di dannose flessioni delle lame e permette di effettuare tagli rapidi e precisiLa lama puo essere montata in due posizioni per tagli a 45 e 90 - Con serbatoio portalame Esecuzione in tubo rettangolare di acciaio cromato 12,5x25 mm Impugnatura in lega leggera Possibilita di montare lame a gattuccio frontalmente Per la giusta tensione delle lame e necessario ruotare la levetta tendilama per max 8 giri Lunghezza totale 400 mm Con lama bimetallica ? D 2728/6