ABC TOOLS SPA - ABCD27632000 ARCH.FISSO 12,5X25 MM L.400 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sägeblattlänge - 300 mm
Spannschraube - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566152386
Artikelnummer
ABCD27632000
Herstellernummer
D27632000
Hersteller
ABC
Sägeblattlänge:
300 mm
Spannschraube:
ja
Archetti per seghette da metallo completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12”. Tipo fisso in tubo di acciaio rettangolare con impugnatura chiusa. Per lame da 12 pollici (300 mm). Impugnatura con meccanismo speciale che consente di effettuare una forte e corretta tensione della lama con forza 2 volte superiore rispetto ai migliori archetti. Evita anche il pericolo di dannose flessioni delle lame e permette di effettuare tagli rapidi e precisi. La lama può essere montata in due posizioni per tagli a 45° e 90° - Con serbatoio portalame. Esecuzione in tubo rettangolare di acciaio cromato 12,5x25 mm. Impugnatura in lega leggera. Possibilità di montare lame a gattuccio frontalmente. Per la giusta tensione delle lame è necessario ruotare la levetta tendilama per circa 8 giri. Lunghezza totale 400 mm D 2763/2 - Con lama bimetallica D 2728/5.


