ABC TOOLS SPA - ABCD27630000 ARCH. REGOL. L. 450 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sägeblattlänge - 300 mm
Spannschraube - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566096871
Artikelnummer
ABCD27630000
Herstellernummer
D27630000
Hersteller
ABC
Sägeblattlänge:
300 mm
Spannschraube:
ja
Archetti per seghette da metallo completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12”. Tipo regolabile con impugnatura chiusa. Per lame da 8 e 12 pollici (200 e 300 mm) - Verniciati al forno. Impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma antiscivolo. In tubo piatto di acciaio 18x10x1,5 mm - Tendilama a galletto. Attacchi quadri sfilabili da 8 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 450 mm.


