Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD27503000 ARCH. FISSO L. 520 MM - D27503000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD27503000 ARCH. FISSO L. 520 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566096918

Artikelnummer

ABCD27503000

Herstellernummer

D27503000

Hersteller

ABC

Completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12 (300 mm) Tipo fisso con impugnatura diritta Per lame da 12 pollici (300 mm) - Verniciati al forno Esecuzione leggera - Tendilama a galletto In laminato piatto 18x6 mm Attacchi quadri sfilabili da 8 mm - Un solo taglio - Lunghezza totale 510 mm