Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD27502000 ARCHETTI D 2750/2 - D27502000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD27502000 ARCHETTI D 2750/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566096901

Artikelnummer

ABCD27502000

Herstellernummer

D27502000

Hersteller

ABC

Completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12 (300 mm) Tipo fisso con impugnatura diritta Per lame da 12 pollici (300 mm) - Verniciati al forno Esecuzione normale - Tendilama a galletto In laminato piatto 18x8 mm Attacchi quadri da 14 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 520 mm