ABC TOOLS SPA - ABCD27263032 SEGHETTE D 2726/3X32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenform - gerade
Geeignet für - sonstige
Abbrechklingen - nein
Packung
10 ST
EAN
8031566116845
Artikelnummer
ABCD27263032
Herstellernummer
D27263032
Hersteller
ABC
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
sonstige
Abbrechklingen:
nein
Lama lunghezza universale 300 mm (12 pollici), ad un taglio. In acciaio super rapido - HSS - Integralmente temperata. Per acciai con resistenza oltre 125 kg/mm². «ELASTA SUPER RAPID HSS» - Lama bicolore bianco-blu. •Denti per pollice 24 •Largh. x spess. 13 x 0,63 mm


