Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD26981000 IMPUGNATURE D 2698/1 - D26981000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD26981000 IMPUGNATURE D 2698/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566112915

Artikelnummer

ABCD26981000

Herstellernummer

D26981000

Hersteller

ABC

Per uso a mano - Adatte per la finitura di precisione di utensili da taglio, come per esempio lame o punzoni per presse e trance in acciaio temperato o metallo duro, con durezza oltre 50 HRc ed anche per lavorazione di vetri, quarzo, pietre dure e preziose, grafite, marmo, plastiche dure, vetroresina Per una superficie con grado di finitura migliore, si consiglia di usare la lima con leggera pressione altrimenti si danneggerebbe la superficie diamantata GRANA D 125 (media) - Per uso universale Impugnature per lime 3 mm Tipo con impugnatura di legno Con mandrino rotante, in ottone Lunghezza totale 95 mm - Foro 3 mm