Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD26960005 LIME D 2696X05 - D26960005

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD26960005 LIME D 2696X05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566072462

Artikelnummer

ABCD26960005

Herstellernummer

D26960005

Hersteller

ABC

Per uso a mano - Adatte per la finitura di precisione di utensili da taglio, come per esempio lame o punzoni per presse e trance in acciaio temperato o metallo duro, con durezza oltre 50 HRc ed anche per lavorazione di vetri, quarzo, pietre dure e preziose, grafite, marmo, plastiche dure, vetroresina Per una superficie con grado di finitura migliore, si consiglia di usare la lima con leggera pressione altrimenti si danneggerebbe la superficie diamantata GRANA D 125 (media) - Per uso universale Tipo ad ago - Lunghezza totale 140 mm Con gambo cilindrico 3 mm per impiego con impugnatura Lunghezza parte diamantata 70 mm