ABC TOOLS SPA - ABCC63785000 PISTOLA INCOLLATRICE BATT.7,4V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Stickdurchmesser - 12 mm
Aufheizzeit - 5 min
Maschinengewicht - 0.8 kg
Packung
1 ST
EAN
7313463030730
Artikelnummer
ABCC63785000
Herstellernummer
C63785000
Hersteller
ABC
Max. Stickdurchmesser:
12 mm
Aufheizzeit:
5 min
Maschinengewicht:
0.8 kg
Adatte per fissaggio cavi, canalizzazioni elettriche, assemblaggi, riparazioni, ecc.Con ugello intercambiabile protetto da gomma siliconica contro le ustioni, impugnatura ergonomica e supporto di appoggio.•Utilizzano stick di colla (bastoncini) Ø 12 mm.•Tipo con batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 7,4 V - 2,6 Ah.•Con batteria ad altissime prestazioni e sistema di riscaldamento brevettato.•Avanzamento morbido tramite grilletto a 2 dita.•Impugnatura con riporto in gomma.•Con LED indicatore dello stato di carica e interruttore ON/OFF.•Capacità di estrusione max. 350 g/h - Tempo di riscaldamento <5 min.•Temperatura di esercizio 170°C-200°C.•Peso 0,8 kg (batteria inclusa).•Fornita con batteria e caricabatteria (tensione di alimentazione 220/240V).


