Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC61403000 VENTOSE C 6140/3 - C61403000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC61403000 VENTOSE C 6140/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566061503

Artikelnummer

ABCC61403000

Herstellernummer

C61403000

Hersteller

ABC

Corpo in fusione di lega leggera - Elevata forza di adesione, sollevano e trasportano lastre di vetro, marmo, laminati plastici, lamiere metalliche con superfici lisce e non porose La ventosa bianca e adatta per non lasciare segni sulle superfici Attenzione: prima dell?uso leggere attentamente le istruzioni in dotazione allo strumento Tipo a 3 ventose 120 mm Per il sollevamento di medio-grosse lastre di vetro, di marmo, ecc. - Con leva per il bloccaggio Peso sollevabile max. 100 kg - Peso circa 1,3 kg