Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC61402200 VENTOSE DOP. 120 GOM.BIANCA - C61402200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC61402200 VENTOSE DOP. 120 GOM.BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566225288

Artikelnummer

ABCC61402200

Herstellernummer

C61402200

Hersteller

ABC

Corpo in fusione di lega leggera - Elevata forza di adesione, sollevano e trasportano lastre di vetro, marmo, laminati plastici, lamiere metalliche con superfici lisce e non porose La ventosa bianca e adatta per non lasciare segni sulle superfici Attenzione: prima dell?uso leggere attentamente le istruzioni in dotazione allo strumento Tipo a 2 ventose 120 mm Per il sollevamento di piccole e medie lastre di vetro, di marmo, laminati plastici, ecc. Con leva per il bloccaggio Peso sollevabile max. 60 kg -Peso circa 0,8 kg