Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC52999350 COLTELLO SMARTCUT C 5299/935 - C52999350

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC52999350 COLTELLO SMARTCUT C 5299/935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632916564

Artikelnummer

ABCC52999350

Herstellernummer

C52999350

Hersteller

ABC

Tipo con lama retrattile automaticamente Ad inizio dell?operazione di taglio togliere il pollice dal nottolino, la lama rientrera automaticamente nell?impugnatura nel momento in cui perde il contatto con il materiale da tagliare Mod. SECUNORM SMARTCUT Corpo in materiale plastico, leggero ed ergonomico Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, pellicole, nastri adesivi e fogli di carta Completo di lama non sostituibile, spessore 0,30 mm con affilatura su 2 lati Fuoriuscita lama 14 mm - Profondita di taglio 12 mm - Lunghezza totale 110 mm