ABC TOOLS SPA - ABCC37155000 FORBICI C 3715/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vielzweckschere
Schneide - gezahnt
Mit Drahtschneider - ja
Länge - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566036433
Artikelnummer
ABCC37155000
Herstellernummer
C37155000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Vielzweckschere
Schneide:
gezahnt
Mit Drahtschneider:
ja
Länge:
200 mm
Forbici con lame in acciaio inossidabile - INOX. Esecuzione multiuso. Lame con microdentatura ed intagli antislittamento. Manici rivestiti in resina termoplastica adatti per impiego ambidestro. Con leva per aprire tappi di bottiglie e coperchi, schiaccianoci e tacca per utilizzo universale (spelare cavi, tagliare chele di granchio, ecc.) - Lunghezza totale 200 mm.


