ABC TOOLS SPA - ABCB57270800 ACCETTE B 5727X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grifflänge - 390 mm
Gewicht - 0.8 kg
Packung
1 ST
EAN
8031566012765
Artikelnummer
ABCB57270800
Herstellernummer
B57270800
Hersteller
ABC
Grifflänge:
390 mm
Gewicht:
0.8 kg
Accetta in acciaio speciale, temperate e finemente affilate. Con manico anatomico in legno. •Peso senza manico 800 g •Lunghezza totale 390 mm


