ABC TOOLS SPA - ABCB57270600 ACCETTE B 5727X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grifflänge - 370 mm
Gewicht - 0.6 kg
Packung
1 ST
EAN
8031566012758
Artikelnummer
ABCB57270600
Herstellernummer
B57270600
Hersteller
ABC
Grifflänge:
370 mm
Gewicht:
0.6 kg
Accetta in acciaio speciale, temperate e finemente affilate. Con manico anatomico in legno. •Peso senza manico 600 g •Lunghezza totale 370 mm


