Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB24244000 COLTELLI DI RICAMBIO B 2424/4 - B24244000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB24244000 COLTELLI DI RICAMBIO B 2424/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773047032

Artikelnummer

ABCB24244000

Herstellernummer

B24244000

Hersteller

ABC

Tipo a pistola con corpo in lega di alluminio, verniciato Lama in acciaio speciale temperato ad olio, intercambiabile e retrattile a scatto tramite pulsante Esecuzione compatta, stabile, robusta e leggera, con manici ergonomici Per il taglio senza sbavature di tubi in PVC, PP, PE, PEX, PBT, PVD con 6?35 mm, anche con una sola mano Minimo sforzo tramite speciale geometria dei taglienti, l?ottimo rapporto di trasmissione e l?avanzamento graduale a cricchetto della lama Con molla di apertura - Lunghezza totale 185 mm Lama di ricambio per B 2424/3