Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB23161250 PINZE COBRA QUICKSET 250 MM - B23161250

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB23161250 PINZE COBRA QUICKSET 250 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773072775

Artikelnummer

ABCB23161250

Herstellernummer

B23161250

Hersteller

ABC

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura Modello Cobra QuickSet Caratteristiche tecniche come per il mod. Cobra , ma con regolazione rapida al pezzo semplificata: premere il pulsante e aprire la pinza fino all'ultima posizione appoggiare la ganascia superiore sul pezzo e spingere quella inferiore per serrare la presa il perno cerniera fa scattare il pulsante alla prima sollecitazione Nessuno spostamento accidentale dell'apertura - Forma della testa e dell'articolazione affusolata La regolazione fine permette l'adattamento ai pezzi anche nelle forme piu diverse e di trovare la posizione ottimale dei manici per la mano - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 pz.