ABC TOOLS SPA - ABCB23159000 PINZE B 2315/9 - B23159000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Spannbereich - 0...32 mm
Packung
1 ST
EAN
4003773061304
Artikelnummer
ABCB23159000
Herstellernummer
B23159000
Hersteller
ABC
Länge:
250 mm
Spannbereich:
0...32 mm
Pinze regolabili per tubi e dadi, in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita - Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura. Modello “SmartGrip” con regolazione dell'apertura tramite pressione sui manici: le ganasce si adattano automaticamente e rapidamente a tubi e dadi e si bloccano per poter imprimere la forza necessaria, una volta terminata l'operazione la molla interna riporta le ganasce nella loro posizione iniziale. Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita. Utilizzo semplice, con una sola mano e per ambidestri. Con fermo di sicurezza per la chiusura sicura delle ganasce. Per tubi max. Ø 1 " (32 mm) - Per dadi max. 36 mm. Lunghezza totale 250 mm


