ABC TOOLS SPA - ABCB23136240 PINZE 7 REGOLAZ. L.240 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 240 mm
Gelenk - Rillengelenk
Griffausführung - sonstige
Isoliert - nein
Ausführung funkenarm - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566039069
Artikelnummer
ABCB23136240
Herstellernummer
B23136240
Hersteller
ABC
Länge:
240 mm
Gelenk:
Rillengelenk
Griffausführung:
sonstige
Isoliert:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio. Con fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita. Tipo con cerniera passante. Esecuzione verniciata - Testa pulita - Denti temperati. Con 7 possibilità di regolazione. Per tubi Ø pollici 1/8÷1 1/4 - Apertura min.÷max. 6÷32 mm


