ABC TOOLS SPA - ABCB23120000 CHIAVE PINZA B 2312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Parallele Backen - ja
Hebelarm verriegelbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773054566
Artikelnummer
ABCB23120000
Herstellernummer
B23120000
Hersteller
ABC
Länge:
250 mm
Parallele Backen:
ja
Hebelarm verriegelbar:
ja
Chiave pinza Tucano in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5743. Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita. Con cerniera passante con doppia guida e fermo di contrasto sui manici. Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante. Presa senza gioco evita slittamenti o arrotondamenti dei dadi e sblocca avvitature arrugginite o verniciate. Impiego rapido anche con una sola mano. Apertura a pinza delle ganasce per un rapido adattamento aldado, da serrare o disserrare, secondo il principio del cricchetto. Per dadi da 10÷32 mm (”÷1 ”) sostituisce un assortimento di chiavi. Con 15 possibilità di regolazione - Autoserrante nel campo 17÷32 mm - Lunghezza totale 250 mm


