Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21936316 PINZE B 2193/63X16 - B21936316

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21936316 PINZE B 2193/63X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierdornpressung

  • Querschnitt - 0.08...16 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773044550

Artikelnummer

ABCB21936316

Herstellernummer

B21936316

Hersteller

ABC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierdornpressung

Querschnitt:

0.08...16 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Crimpatrice per terminali a bussola, per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4). Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettato. Parti soggette alserraggio in acciaio speciale, temperato ad olio, testa brunita. Manici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodità d’impiego. Con pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Serraggio disinnestabile per cablaggi sicuri. Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva. Esecuzione per crimpaggio frontale a sezione quadra, ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione. Con inserimento frontale particolarmente adatto per luoghi di difficile accesso (p.es. quadri elettrici). Lunghezza totale 190 mm

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie