ABC TOOLS SPA - ABCB21934940 PINZE WEST. RJ10+RJ11,12+RJ45 - B21934940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für RJ-Stecker - ja
Mit Sperrvorrichtung - ja
Mit Schneidvorrichtung - ja
Mit Abisolierfunktion - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Pinze per connettori modulari
Alle Produkte dieser Serie ansehenGeeignet für RJ-Stecker:
ja
Mit Sperrvorrichtung:
ja
Mit Schneidvorrichtung:
ja
Mit Abisolierfunktion:
ja
Pinze per connettori modulari - Tipo Western. Per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo Western - FCC 68. Crimpaggio parallelo di precisione. Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità di crimpaggio costante. Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm. In acciaio speciale - Esecuzione brunita. Per connettori RJ10 a 4 poli (7,65 mm), RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e RJ45 a 8 poli (11,68 mm). Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva. Manici antiscivolo in materiale bicomponente. Lunghezza totale 200 mm


