Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21934306 PINZE B 2193/43X6 - B21934306

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21934306 PINZE B 2193/43X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773025474

Artikelnummer

ABCB21934306

Herstellernummer

B21934306

Hersteller

ABC

Testa brunita Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN. Forza manuale ridotta del 30% Lunghezza totale 250 mm Forma 6 Per capicorda preisolati 0,5?6,0 mm2 (AWG 20-10) Con 3 tacche peri il crimpaggio