ABC TOOLS SPA - ABCB21934210 STRUMENTI CABLAGGIO B 2193/421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Sperrvorrichtung - nein
Mit Schneidvorrichtung - ja
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773044895
Artikelnummer
ABCB21934210
Herstellernummer
B21934210
Hersteller
ABC
Mit Sperrvorrichtung:
nein
Mit Schneidvorrichtung:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Corpo in resina sintetica antiurto - Testa brunita. Adatto per l'inserimento di cavi in canaline, prese e quadri elettrici. Per cavi UTP (Unshieided Twisted Pair) e STP (Shiended Twister Pair) Ø 0,4-0,8 mm. Esegue l'inserzione dei fili sui contatti e contemporaneamente ne taglia la parte residua. Con gancio e lama di sboccaggio. Lunghezza totale 175 mm


