Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21886900 PINZA SPELACAVI & TESTER - B21886900

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21886900 PINZA SPELACAVI & TESTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190072506

Artikelnummer

ABCB21886900

Herstellernummer

B21886900

Hersteller

ABC

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla  Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Orig. Weidmuller - Mod. Stripax Per conduttori con sezione da 0,08÷10 mm² (AWG 28-7) Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 0 a 25 mm Regolazione automatica della profondità di taglio Lunghezza totale 190 mm - Peso 175 g Incluso cercafase per tensione da 150÷250V Impugnatura ergonomica e clip da taschino Dimensioni lama 3x0,5mm - Lunghezza totale 150mm