Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21881000 PINZA SPELACAVI B 2188/1 - B21881000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21881000 PINZA SPELACAVI B 2188/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566197134

Artikelnummer

ABCB21881000

Herstellernummer

B21881000

Hersteller

ABC

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato Apertura automatica con molla Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento Per conduttori utilizzati in impianti fotovoltaici con sezione da 1,5?6 mm (AWG 15-9) e anche per i normali conduttori Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 8?24 mm ( ?1 ) Con tronchese per il tagliodi conduttori max. 3 mm (non adatto per conduttori fotovoltaici) Lunghezza totale 180 mm