Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21868006 SPELACAVI B 2186/8X6 - B21868006

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21868006 SPELACAVI B 2186/8X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773049005

Artikelnummer

ABCB21868006

Herstellernummer

B21868006

Hersteller

ABC

Modelli professionali per spelature laterali di precisione Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie Tramite manovra di chiusura sui manici, si effettua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolante Per cavi con rivestimento al Teflon , silicone, Radox , Kapton , gomma e a piu strati Con 4 lame intercambiabili che effettuano laspelatura con la massima precisione Manici in materiale bicomponente - Lunghezza totale 195 mm