Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21863850 SPELACAVI D.8-13 MM - 0,5-6MM2

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21863850 SPELACAVI D.8-13 MM - 0,5-6MM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566243947

Artikelnummer

ABCB21863850

Herstellernummer

B21863850

Hersteller

ABC

Per sguainare e spelare tutti i comuni cavi a sezione tonda e a prova di umidita con 8?13 mm (p.es. NYM 3?1,5 mm e 5?2,5 mm) Con lama ad uncino retrattile regolabile tramite dispositivo di blocco Per effettuare tagli circolari e longitudinali Con 6 foriper spelare cavi elettrici da 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm (AWG 20-10) Corpo a due semigusci interamente in materiale plastico, rinforzato con fibra di vetro Particolarmente adatto per impiego in scatole di derivazione e distribuzione Lunghezza totale 125 mm