Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21863700 LAME B 2186/37 - B21863700

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21863700 LAME B 2186/37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566253748

Artikelnummer

ABCB21863700

Herstellernummer

B21863700

Hersteller

ABC

Per cavi a sezione tonda a partire dal 25 mm Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro Ruota di scorrimento in acciaio con zigrinatura antiscivolo Consente la rimozione di tutti gli strati di isolamento ed e adatto per tagli longitudinali e circolari Profondita di taglio regolabile tramite vite fino a 5 mm Lama reversibile (utilizzabile da entrambi i lati) - Lunghezza totale 150 mm Fornito con custodia Lama di ricambio