Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21863400 LAME B 2186/34 - B21863400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21863400 LAME B 2186/34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Kabelmesser

  • Abbrechklingen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773027317

Artikelnummer

ABCB21863400

Herstellernummer

B21863400

Hersteller

ABC

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Kabelmesser

Abbrechklingen:

ja

Lama di ricambio per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm. Corpo in resina sintetica antiurto, lama orientabile, mediante pulsante a molla, per effettuare tagli longitudinali e circolari su cavi in PVC, gomma, silicone e PTFE. Con arco di tenuta autoserrante a molla. Profondità di taglio regolabile a vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento. Taglio elicoidale per lunghe spelature. Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell’impugnatura. Lunghezza totale 135 mm.

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie