ABC TOOLS SPA - ABCB21863300 SPELACAVI B 2186/33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Durchmesser - 6...29 mm
Kerbtiefe einstellbar - ja
Rundschnitt - ja
Spiralschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773033349
Artikelnummer
ABCB21863300
Herstellernummer
B21863300
Hersteller
ABC
Abisolierbereich Durchmesser:
6...29 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
ja
Utensile spelacavi per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm. Corpo in resina sintetica antiurto, lama orientabile, mediante pulsante a molla, per effettuare tagli longitudinali e circolari su cavi in PVC, gomma, silicone e PTFE. Con arco di tenuta autoserrante a molla. Profondità di taglio regolabile a vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento. Taglio elicoidale per lunghe spelature. Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell’impugnatura. Lunghezza totale 135 mm


