ABC TOOLS SPA - ABCB21850000 FORBICI INOX BICOMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Mit Drahtschneider - ja
Länge - 155 mm
Packung
1 ST
EAN
4003773077725
Artikelnummer
ABCB21850000
Herstellernummer
B21850000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Mit Drahtschneider:
ja
Länge:
155 mm
Forbice per elettricisti, per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm. Lama orientabile, per tagli longitudinali e circolari. Arco di tenuta autoserrante a molla. Profondità di taglio regolabile. Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell’impugnatura. Lame diritte in acciaio INOX ad elevatissima capacità di taglio. Taglienti rettificati con dentatura fine - Durezza 56 HRc. Una lama con tacca spelacavi maggiorata. Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzati in fibra di vetro


