Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21839000 FORBICI GT3 PER ELETTRICISTI - B21839000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21839000 FORBICI GT3 PER ELETTRICISTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566257227

Artikelnummer

ABCB21839000

Herstellernummer

B21839000

Hersteller

ABC

Mod. GT3 - Manici in materiale plastico bicomponente Struttura integrale in acciaio inossidabile Impugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate e per impiego con guanti da lavoro - Una lama con microdentatura Tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore (max. 70 mm) Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm e tacche spelacavi per conduttori 1,5 e 2,5 mm Fornita con custodia di protezione in materiale plastico conclip per cintura Lunghezza totale 160 mm