ABC TOOLS SPA - ABCB21835000 FORBICI INOX BICOM.SPEL.155 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Mit Drahtschneider - ja
Länge - 155 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Forbici per elettrici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8031566175354
Artikelnummer
ABCB21835000
Herstellernummer
B21835000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Mit Drahtschneider:
ja
Länge:
155 mm
Forbici per elettricisti con manici in materiale plastico bicomponente - Design ergonomico. La particolare forma dei manici consente di applicare forze di taglio più elevate. Con tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavidi grosso spessore (max. 70 mm²). Con una lama con microdentatura - Lunghezza totale 155 mm


