ABC TOOLS SPA - ABCB21752000 FORBICI 2 TACCHE SPEL.140 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - glatt
Mit Drahtschneider - ja
Länge - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566005408
Artikelnummer
ABCB21752000
Herstellernummer
B21752000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
glatt
Mit Drahtschneider:
ja
Länge:
140 mm
Forbice per elettricisti in acciaio speciale forgiato - Esecuzione nichelata. Con una lama dentellata. Esecuzione con lame nichelate. Con tacca spelacavi su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore. Lunghezza totale 140 mm - Qualità EXTRA-SUPER