Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21750000 FORBICI LAME DIRIT.BRUN.145 MM - B21750000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21750000 FORBICI LAME DIRIT.BRUN.145 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - glatt

  • Länge - 145 mm

  • Mit Drahtschneider - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8031566040447

Artikelnummer

ABCB21750000

Herstellernummer

B21750000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

glatt

Länge:

145 mm

Mit Drahtschneider:

ja

Forbici per elettricisti in acciaio speciale forgiato - Esecuzione nichelata. Con una lama dentellata. Lame diritte extra robuste maggiorate adatte per il taglio di canaline, lamierini, tubi leggeri, ecc. Manici in resina a forte spessore con paramani - Con vite e dado esagonale regolabile. Esecuzione con lame brunite. Con tacca spelacavi - Lunghezza totale 145 mm - Qualità extra