ABC TOOLS SPA - ABCB21742000 FORBICI LAME CURVE 140 MM - B21742000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - gezahnt
Länge - 140 mm
Mit Drahtschneider - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566060926
Artikelnummer
ABCB21742000
Herstellernummer
B21742000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
gezahnt
Länge:
140 mm
Mit Drahtschneider:
ja
Forbici per elettricisti in acciaio speciale forgiato - Esecuzione nichelata. Con una lama dentellata. Lame curve - Manici in resina a forte spessore con paramani. Con tacca spelacavi - Lunghezza totale 140 mm - Qualità EXTRA


