Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21741000 FORBICI LAME DIRITTE 140 MM - B21741000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21741000 FORBICI LAME DIRITTE 140 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Länge - 140 mm

  • Mit Drahtschneider - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566060919

Artikelnummer

ABCB21741000

Herstellernummer

B21741000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Länge:

140 mm

Mit Drahtschneider:

ja

Forbici per elettricisti in acciaio speciale forgiato - Esecuzione nichelata. Con una lama dentellata. Lame diritte - Manici in resina a forte spessore con paramani. Con tacca spelacavi - Lunghezza totale 140 mm - Qualità EXTRA.