Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21500320 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 320 MM - B21500320

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21500320 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 320 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 60 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 600 mm²

  • Gesamtlänge - 320 mm

  • Schneidbacken auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773075172

Artikelnummer

ABCB21500320

Herstellernummer

B21500320

Hersteller

ABC

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

60 mm

Max. Kabelquerschnitt:

600 mm²

Gesamtlänge:

320 mm

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Adatte per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo L’avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio Impiego anche in condizioni di spazi ristretti Adatte anche per spelare cavi - NON adatte per funi di acciaio Cesoie a cremagliera per cavi elettrici Tipo corto, in acciaio speciale bonificato a forte spessore, forgiato e temperato