Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21500280 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 280 MM - B21500280

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21500280 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 280 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Max. Kabelquerschnitt - 380 mm²

  • Gesamtlänge - 280 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773043942

Artikelnummer

ABCB21500280

Herstellernummer

B21500280

Hersteller

ABC

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

52 mm

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Max. Kabelquerschnitt:

380 mm²

Gesamtlänge:

280 mm

Schneidkopf auswechselbar:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Cesoie a cremagliera per cavi elettrici. Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili. Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazionicon taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo. L’avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio. Avanzamento lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio. Impiego anche in condizioni dispazi ristretti. Adatte anche per spelare cavi. NON adatte per funi di acciaio. Tipo corto, in acciaio speciale bonificato a forte spessore, forgiato e temperato. Manici rivestiti in resina termoplastica.

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie